Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER KMF1.1163.11 GERÄTESTECKER, NETZFILTER, MED 6A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335424
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KMF1.1163.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KMF
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, KMF1.1163.11, 2335424, 233-5424
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 23,19*
    € 26,68*
    20
    Frei Haus
    ab € 23,175*
    € 29,79*
    Lager 139
    22
    1
    € 14,99*
    ab € 21,51*
    € 32,60*
    1
    € 5,90*
    ab € 25,41*
    € 46,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,98*
    € 38,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,40*
    € 31,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1403
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1405
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1407
    ab € 1,00*
    Zubehör
    Schurter
    0859.0076
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.