Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Doppeldrossel
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 74485540170 INDUKTIVITÄT, 1.7UH, 21A, 20%, GEKOPPELT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2336085
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
74485540170
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette:
WE-CFWI
RMS-Strom, parallel:
21 A
Induktivität - Parallel:
1.7 µH
Sättigungsstrom, parallel:
39 A
Streuinduktivität:
-
DC-Widerstand, max., parallel:
0.0033 ohm
Montage der Induktivität:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
13.2 mm
Produkthöhe:
10.5 mm
Produktlänge:
13.2 mm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Gekoppelte Induktivitäten
Weitere Suchbegriffe:
smd drossel
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
Gekoppelte
,
Induktivitäten
,
Passive
,
Spulen
,
WURTH ELEKTRONIK
,
74485540170
,
2336085
,
233-6085
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 744011 APP HANDBUCH, LTSPICE IV, DEUTSCH
Würth Elektronik
744011
ab € 60,70*
Zubehör
Wurth Elektronik 885070, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 2160-teilig
Würth Elektronik
885070
ab € 158,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen