Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74485540290 INDUKTIVITÄT, 2.9UH, 17A, 20%, GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2336087
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74485540290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Produktpalette: WE-CFWI
  • RMS-Strom, parallel: 17 A
  • Induktivität - Parallel: 2.9 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 29 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.0056 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 13.2 mm
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: 13.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74485540290, 2336087, 233-6087
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,85*
    € 4,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,97*
    € 9,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,80*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.