Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74485540440 INDUKTIVITÄT, 4.4UH, 12A, 20%, GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2336089
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74485540440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: WE-CFWI
  • RMS-Strom, parallel: 12 A
  • Induktivität - Parallel: 4.4 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 24 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.0096 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 13.2 mm
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: 13.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74485540440, 2336089, 233-6089
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,99*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.