Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF0703A-220M INDUKTIVITÄT 22UH 20% 1.62A GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454998
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0703A-220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
Festinduktivität
SMD Drossel
festinduktivität 22µh
Produktpalette: SRF0703A
  • RMS-Strom, parallel: 1.62 A
  • Induktivität - Parallel: 22 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 1.67 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.15 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.6 mm
  • Produkthöhe: 3.4 mm
  • Produktlänge: 7.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, SRF0703A-220M, 2454998, 245-4998
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,53*
    € 0,63*
    Lager 139
    1552
    1
    € 14,99*
    ab € 0,407*
    € 1,165*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.