Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF0703A-680M INDUKTIVITÄT 68UH 20% 0.89A GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455001
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0703A-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
doppeldrossel
Produktpalette: SRF0703A
  • RMS-Strom, parallel: 890 mA
  • Induktivität - Parallel: 68 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 960 mA
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.507 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.6 mm
  • Produkthöhe: 3.4 mm
  • Produktlänge: 7.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, SRF0703A-680M, 2455001, 245-5001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,387*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.