Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF0703A-101M INDUKTIVITÄT 100UH 20% 0.73A GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455003
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0703A-101M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
doppeldrossel
Produktpalette: SRF0703A
  • RMS-Strom, parallel: 730 mA
  • Induktivität - Parallel: 100 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 790 mA
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.715 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.6 mm
  • Produkthöhe: 3.4 mm
  • Produktlänge: 7.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, SRF0703A-101M, 2455003, 245-5003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,401*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,446*
    € 1,72074
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.