Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF1280A-101M INDUKTIVITÄT 100UH 20% 1.96A GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455031
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF1280A-101M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
doppeldrossel
Produktpalette: SRF1280A
  • RMS-Strom, parallel: 1.96 A
  • Induktivität - Parallel: 100 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 3.64 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.175 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, SRF1280A-101M, 2455031, 245-5031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,863*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRF1280-101M
    ab € 0,711*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.