Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RES20F10 NETZFILTER, 1-PHASIG, 10A, 740UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468215
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RES20F10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: RES20
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 10a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, RES20F10, 2468215, 246-8215
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,30*
    € 16,51*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 14,65*
    € 28,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,61*
    € 32,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007482
    ab € 8,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.