Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RES20F16 NETZFILTER, 1-PHASIG, 16A, 740UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468217
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RES20F16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 16 a
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: RES20
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 1-phasig, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, ROXBURGH EMC, RES20F16, 2468217, 246-8217
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,75*
    € 32,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,12*
    € 40,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,23*
    € 47,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,32*
    € 46,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,24*
    € 39,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007488
    ab € 15,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.