Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 8866-0100-93 EMI-DICHTUNG, SILIKON, HALBRUNDPROFIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497738
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     8866-0100-93
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrund-Dichtprofil
Silikondichtung
halbrund dichtprofil
Grundbestandteil: Silikon
  • Länge: 4 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 4 mm
  • Produktpalette: 8866
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 8866-0100-93, 2497738, 249-7738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,89*
    € 48,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,86*
    € 43,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,81*
    € 34,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,66*
    € 29,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.