Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 8866-0125-93 EMI-DICHTUNG, SILIKON, HALBRUNDPROFIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497741
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     8866-0125-93
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrund-Dichtprofil
Silikondichtung
halbrund dichtprofil
Grundbestandteil: Silikon
  • Länge: 8.2 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 12.4 mm
  • Produktpalette: 8866
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 8866-0125-93, 2497741, 249-7741
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,67*
    € 120,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,70*
    € 109,12
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 82,20*
    € 97,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,36*
    € 93,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,52*
    € 87,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,37*
    € 81,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,99*
    € 78,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 63,67*
    € 75,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,44*
    € 63,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.