Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 8865-0105-93 EMI-DICHTUNG, SILIKON, HALBRUNDPROFIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497743
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     8865-0105-93
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrund-Dichtprofil
Silikondichtung
halbrund dichtprofil
Grundbestandteil: Silikon
  • Länge: 1.7 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 1.6 mm
  • Produktpalette: 8865
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 8865-0105-93, 2497743, 249-7743
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,61*
    € 49,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,12*
    € 39,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,78*
    € 33,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.