Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PQ018 OSZILLOSKOP USB, 4 KANÄLE, 100MHZ, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535479
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PQ018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 128Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 3.5 ns
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 2000 Series
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: PicoScope 2408B, ein passiver 100MHz-Tastkopf TA375 pro Kanal (1:1, 10:1, umschaltbar), BNC, USB 2.0-Kabel TA207, 1.2m, Kurzanleitung
  • Oszilloskopkanäle: 4 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: USB
  • Herstellergewährleistung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: oszilloskope 4 kanal 100mhz, arbiträrgenerator, 4 kanal oszilloskop, Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PQ018, 2535479, 253-5479
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 931,01*
    € 1.039,98*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 954,70*
    € 1.061,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.061,74*
    € 1.263,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.043,14*
    € 1.241,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.007,96*
    € 1.199,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 984,01*
    € 1.170,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 954,70*
    € 1.136,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    KA044
    ab € 13,42*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA045
    ab € 23,06*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA041
    ab € 304,26*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA043
    ab € 528,19*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA044
    ab € 736,95*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA189
    ab € 368,23*
    Zubehör
    Pico Technology
    PP969ÿÿÿÿÿ
    ab € 66,59*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA057
    ab € 317,62*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA167ÿÿ
    ab € 226,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.