Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. SBR15U50SP5-13 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 15A 50V POWERDI 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543580
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR15U50SP5-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 256 A
  • Produktpalette: SB
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 15 A
  • Durchlassspannung, max.: 520 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: PowerDI 5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, zetex diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., SBR15U50SP5-13, 2543580, 254-3580
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 1,11*
    Lager 139
    3360
    € 14,99*
    ab € 0,309*
    € 1,392*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,392*
    € 1,65648
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 27,44*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,60*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 85,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.