Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS70A913MF063 KONDENSATOR 91000æF 63V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729160
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS70A913MF063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.009 ohm
  • Produktdurchmesser: 66 mm
  • Produktpalette: ALS70 Series
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 29.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 20000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 91000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v, alu elko, kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS70A913MF063, 2729160, 272-9160
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    € 5,90*
    ab € 29,30*
    € 34,18*
    16
    Frei Haus
    ab € 29,31*
    € 36,31*
    Lager 139
    68
    1
    € 14,99*
    ab € 29,71*
    € 52,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,94*
    € 63,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,05*
    € 60,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,27*
    € 53,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,95*
    € 52,30
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 39,94*
    € 47,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,53*
    € 44,66
    pro Stück
    ab 64 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V10
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Kemet
    2738
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.