Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST QG030-198/14 QUERSTROMLÜFTER, DC, KUGELLAGER, 100M3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748462
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     QG030-198/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 51 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.67 m³/min
  • Gebläse: Querstrom
  • Luftstrom - CFM: 59 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 8 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 50 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 106,90*
    € 133,60*
    Frei Haus
    ab € 115,35*
    € 158,86*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 115,81*
    € 160,97*
    Lager 139
    49
    Frei Haus
    ab € 135,32*
    € 184,43*
    Frei Haus
    ab € 147,89*
    € 199,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,43*
    € 219,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 182,10*
    € 216,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 172,84*
    € 205,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,79*
    € 183,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 135,32*
    € 161,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01172.0-01
    ab € 24,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.