Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760308103147 LADESPULEN-ARRAY, 7.5UH / 8.5UH, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842212
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308103147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Anzahl der Spulen: 3 Spulen
  • Produktpalette: WE-WPCC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Induktivität: 1 x 7.5µH, 2 x 8.5µH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Charging-Spulen-Arrays, Drosseln, Induktivitäten, Ladespulen-Arrays, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 760308103147, 2842212, 284-2212
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    Frei Haus
    ab € 14,45*
    € 21,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 15,48*
    € 36,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,64*
    € 43,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.