Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK2840 DIGITALES OHMMETER, 20KOHM, 4-DRAHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846112
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Produktpalette: 2840 Series
  • Außenhöhe: 89 mm
  • Außenbreite: 215 mm
  • Gewicht: 3.9 kg
  • Außentiefe: 360 mm
  • Drahtanschluss: 4-Draht
  • Auflösung (Ohm): 1 µohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prüfstrom: 1 A
  • Genauigkeit: 0.1%
  • Widerstandsmessbereich: 0R000001 bis 20K
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrische, elektronische, Messtechnik, Widerstandsmessung, B&K PRECISION, BK2840, 2846112, 284-6112
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 576,87*
    € 670,96*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 623,00*
    € 698,74*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 678,94*
    € 751,38*
    € 5,90*
    ab € 697,88*
    € 775,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 698,74*
    € 831,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 686,71*
    € 817,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 650,25*
    € 773,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 634,55*
    € 755,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 623,00*
    € 741,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK2841
    ab € 1.409,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.