Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF1260-6R8Y INDUKTIVITÄT 6.8UH 30% 6.64A GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2859087
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF1260-6R8Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
doppeldrossel
Produktpalette: SRF1260
  • RMS-Strom, parallel: 6.64 A
  • Induktivität - Parallel: 6.8 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 8.68 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.0186 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, SRF1260-6R8Y, 2859087, 285-9087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,543*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.