Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGCQ0603F220R DICKSCHICHTWIDERSTAND, 220R, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2861453
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGCQ0603F220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRGCQ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGCQ0603F220R, 2861453, 286-1453
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00264*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02484*
    € 0,02956
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0141*
    € 0,01678
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01113*
    € 0,01324
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00925*
    € 0,01101
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00667*
    € 0,00794
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00411*
    € 0,00489
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00407*
    € 0,00484
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00392*
    € 0,00466
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00378*
    € 0,0045
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00264*
    € 0,00314
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X2200FTL
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07220RL
    ab € 0,00519*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.