Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 810912006 NETZFILTER, 1-PHASIG, 6A, 250V, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222746
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     810912006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: WE-CLFS
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, emv-filter 6a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 810912006, 3222746, 322-2746
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8
    Frei Haus
    ab € 16,49*
    € 21,59*
    Lager 139
    43
    1
    € 14,99*
    ab € 15,16*
    € 28,44*
    1 Tag
    5
    1
    Frei Haus
    ab € 15,87*
    € 30,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,44*
    € 33,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 56 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007470
    ab € 5,77*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007476
    ab € 9,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.