Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01227 BATTERIE,1.5V,N,LR6,E90 5ER PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3266960
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01227
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie-/Akkuanschlüsse: Erhöht positiv und flach negativ
  • IEC-Code Batterie/Akku: LR1
  • Produktpalette: -
  • NEDA-Code: 910A
  • Außendurchmesser: 12 mm
  • Außenhöhe: 30.2 mm
  • Batterie-/Akkugrößencode: N
  • Außenbreite: -
  • Batteriekapazität: 900 mAh
  • Menge pro Packung: 5
  • Gewicht: 9 g
  • Außentiefe: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Batterie-/Akkuspannung: 1.5 V
  • Batterie-/Akkutechnologie: Alkali
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie AM5, Batterie LR1, Batterie N, Lady Batterie, N Lady Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, Akkus, Batterien, Ladegeräte, PRO ELEC, PEL01227, 3266960, 326-6960
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,542* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    1900-0035
    ab € 4,62*
    Zubehör
    Ansmann
    1900-0100
    ab € 32,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.