Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01230 BATTERY, ALKALINE AAAA 4/PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498410
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Batterie-/Akkuanschlüsse: Erhöht positiv und flach negativ
  • Produktpalette: -
  • IEC-Code Batterie/Akku: LR61
  • NEDA-Code: 25A
  • Außendurchmesser: 8.3 mm
  • Außenhöhe: 42.5 mm
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAAA
  • Außenbreite: -
  • Menge pro Packung: 4
  • Batteriekapazität: -
  • Gewicht: 9 g
  • Außentiefe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Batterie-/Akkuspannung: 1.5 V
  • Batterie-/Akkutechnologie: Alkali
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: aaaa mini batterie, Akkus, Batterien, Ladegeräte, PRO ELEC, PEL01230, 3498410, 349-8410
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,31*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,3275* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.