Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 534B1103JC POTI LINEAR 10K 2W SCHLITZ-SCHRAUBENDREH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547748
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1103JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 534
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, wendelpotentiometer vishay, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 534B1103JC, 3547748, 354-7748
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,08*
    € 16,61*
    € 5,90*
    ab € 9,05*
    € 16,62*
    1 Tag
    376
    € 5,95*
    ab € 11,53*
    € 18,81*
    1 Tag
    335
    Frei Haus
    ab € 15,19*
    € 22,59*
    Lager 139
    153
    € 14,99*
    ab € 13,55*
    € 31,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,22*
    € 37,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ETI Systems
    MW22B-10-10K
    ab € 25,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.