Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9222 KABEL, 9222 TRIAX PER M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3854723
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.32mm
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Koaxialkabel: RG58A
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 6.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,78*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,76*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,62*
    Zubehör
    Belden
    9222 004100
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.