Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PR01000101001JA500 WIDERSTAND, 1KOHM, 5%, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975416
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101001JA500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: PR01 Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/K
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PR01000101001JA500, 3975416, 397-5416
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1355
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0333*
    € 0,2001*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 1,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2001*
    € 0,23812
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0333*
    € 0,03963
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,001* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    PR01000101001JR500
    ab € 0,0337*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.