Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC280800016 TRIMMKONDENSATOR, 2-18PF, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143678
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280800016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: BFC2 808 Series
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 2 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • Trimmer-Kapazität, max.: 18 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay trimmerkondensator, trimmer kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, VISHAY, BFC280800016, 4143678, 414-3678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,75*
      
    Preis gilt ab 14.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.