Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSIRION SFM6000D-5SLM DURCHFLUSSMESSER, 5LPM, 0.2%, 10BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4145356
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SFM6000D-5SLM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussrate, max.: -
  • Produktpalette: CMOSens SFM6000D Series
  • Durchflussrate, min.: 5 l/min
  • Versorgungsspannung, max.: 25.2 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 22.8 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 25.2 V
  • Druck, max.: 10 bar
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 22.8 V
  • Genauigkeit: 0.2 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, sensirion durchflussmesser, durchflussmengenmesser, Durchflusssensoren, Gase, Sensoren, Wandler, SENSIRION, SFM6000D-5SLM, 4145356, 414-5356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 217,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 271,44*
    € 323,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 269,96*
    € 321,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 261,65*
    € 311,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 252,16*
    € 300,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 249,02*
    € 296,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 217,14*
    € 258,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensirion
    SFC6000D-5SLM
    ab € 326,94*
    Zubehör
    Sensirion
    SFM5500-10SLM
    ab € 780,71*
    Zubehör
    Sensirion
    SFM6000D-20SLM
    ab € 224,82*
    Zubehör
    Sensirion
    EK-F5X SFC/SFM6XXX AND SFC/SFM5XXX
    ab € 180,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.