Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON EF201BWCP FEUERMELDER BIWIRE ULTRA, -10 BIS 55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155238
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     EF201BWCP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Feueralarm: Feuermelder BiWire Ultra
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 35 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handmelder, brandmelder, Brandschutz, Sicherheit, FULLEON, EF201BWCP, 4155238, 415-5238
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,22*
    € 35,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,42*
    € 35,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.