Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARRYSON GARRYFLEX BLOCK 120 GRIT SCHLEIFBLOCK, KÖRNUNG 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7009136
Hersteller:
     Garryson Insley
Herst.-Nr.:
     GARRYFLEX BLOCK 120 GRIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifkorngröße: P120
  • Länge: 76 mm
  • Höhe: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 50 mm
  • Blockmaterial: Gummi
  • Schleifmittelfarbe: Grau
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz gummi, gummi schleifklotz, handschleifklotz korn 120, Schleifmittel, Schleifreiniger, Werkstattbedarf, Werkzeuge, GARRYSON, GARRYFLEX BLOCK 120 GRIT, 7009136, 700-9136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP002006
    ab € 9,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.