Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3009P-1-502LF TRIMMER POTENTIOMETER, 5KOHM 15TURN THRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1106869
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3009P-1-502LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • SVHC: Lead
  • Nennleistung: 750 mW
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • MSL: -
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Element-Material: Cermet
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • Produkthöhe: 8.98 mm
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktpalette: 3009 Series
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3009P-1-502LF, 1106869, 110-6869
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 2,05*
    € 2,58*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,34*
    € 4,86*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,86*
    € 5,7834
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,1055
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    89PR5KLF.
    ab € 0,919*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.