Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3299X-1-104LF TRIMMER POTENTIOMETER, 100KOHM 25TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1106940
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299X-1-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produkthöhe: 10.3 mm
  • Element-Material: Cermet
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktpalette: 3299 Series
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Nennleistung: 500 mW
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • MSL: -
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3299X-1-104LF, 1106940, 110-6940
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,90*
    ab € 1,51*
    € 1,92*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,89*
    € 4,90*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    68XR100KLF
    ab € 1,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.