Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2N5884.. BIPOLAR TRANSISTOR, PNP, -80V, TO-3, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1696276
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2N5884..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Wandlerpolarität: PNP
  • Bauform - Transistor: TO-3
  • MSL: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 80 V
  • Qualifikation: -
  • Verlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Transistormontage: Through Hole
  • Übergangsfrequenz: 4 MHz
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Dauer-Kollektorstrom: 25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 2N5884.., 1696276, 169-6276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,95*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    403-K.
    ab € 11,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.