Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RJR24FW104R TRIMMER POTENTIOMETER 100KOHM 25TURN PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795202
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RJR24FW104R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Produkthöhe: 10.03 mm
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Element-Material: Cermet
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: RJR24 Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, RJR24FW104R, 1795202, 179-5202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    67WR100KLF
    ab € 0,949*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.