Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RJR24FW103R TRIMMER POTENTIOMETER 10KOHM 25TURN PCB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1795227
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RJR24FW103R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Element-Material: Cermet
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 10.03 mm
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Produktpalette: RJR24 Series
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Nennleistung: 500 mW
  • SVHC: Lead
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Qualifikation: -
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • MSL: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, RJR24FW103R, 1795227, 179-5227
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,17*
    € 12,65*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 5,86*
    € 13,07*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    67YR10KLF
    ab € 0,986*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.