Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC 7C-14.31818MBC-T OSCILLATOR, 14.31818MHZ, 5 X 3.2MM, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2396755
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7C-14.31818MBC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Frequenzstabilität + / -: 100 ppm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Nennfrequenz: 14.31818 MHz
  • Produktpalette: 7C Series
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, TXC, 7C-14.31818MBC-T, 2396755, 239-6755
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,43*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18517
    ab € 2,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.