Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4650N-465 AXIAL FAN, 119MM, 230V, 105.53CFM, 50DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2502213
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650N-465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 119 mm
  • Art des Lagers: Sleeve Bearing
  • Geräuschentwicklung: 50 dBA
  • Nenndrehzahl: 2650 rpm
  • Nennleistung: 18 W
  • Produktpalette: 4600 Series
  • SVHC: Lead
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Lüfterrahmen: Square
  • Außentiefe: 38 mm
  • Luftstrom - CFM: 105.53 cu.ft/min
  • Luftstrom - m3/min: 2.989 m³/min
  • Nennstrom: -
  • IP-Schutzart: IP54, IP65
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Lüsterklemme, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, papst axiallüfter 230v, lüsterklemme, axial gebläse 230v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4650N-465, 2502213, 250-2213
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 28,57*
    € 46,24*
    € 5,46*
    ab € 39,04*
    € 51,37*
    Frei Haus
    ab € 39,84*
    € 52,41*
    8 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 44,62*
    € 58,79*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 79,23*
    € 99,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,24*
    € 55,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,22*
    € 53,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,79*
    € 49,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,52*
    € 45,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,07*
    € 45,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,22*
    € 43,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,37*
    € 40,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.