Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMT421VSN471MR50S CAP, ALU ELEC, 470UF, 420V, RAD CAN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504456
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMT421VSN471MR50S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 470 µf
chip kondensator
Kondensatoranschlüsse: Snap-In
  • Kapazität: 470 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: KMT Series
  • Spannung (AC): -
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Polarität: Polar
  • Spannung (DC): 420 V
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 105°C
  • Rippelstrom: 2.51 A
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CHEMI-CON, EKMT421VSN471MR50S, 2504456, 250-4456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    LGU2G471MELB
    ab € 5,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.