Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 84WR10KLFTR TRIMMER POTENTIOMETER 10KOHM 12TURN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915267
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     84WR10KLFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Qualifikation: -
  • Produkthöhe: 7.49 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Round
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • MSL: -
  • Produktpalette: Model 84
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • SVHC: Lead
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Element-Material: Cermet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,25w, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 84WR10KLFTR, 2915267, 291-5267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,72*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    TS63Y103KR10
    ab € 2,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.