Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 150104J630FE CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 0.1UF 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5391763
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     150104J630FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Produkthöhe: -
  • Produktpalette: 150 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktlänge: 28 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannung (DC): 630 V
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (AC): -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 150104J630FE, 5391763, 539-1763
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.