Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AB308-16.000MHZ CRYSTAL, 16MHZ, 16PF, CYLINDER, Frequenc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7942114
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AB308-16.000MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Nennfrequenz: 16 MHz
  • Quarzgehäuse: Cylinder Radial, 8.5mm x 3.2mm Dia
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Produktpalette: AB308 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Belastungskapazität: 16 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AB308-16.000MHZ, 7942114, 794-2114
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,291*
    € 0,363*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 272,70*
    € 324,70*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 363,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRJ316000F18300HZH
    ab € 0,125*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.