Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AB308-20.000MHZ CRYSTAL, 20MHZ, 16PF, CYLINDER, Frequenc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7942140
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AB308-20.000MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Quarzgehäuse: Cylinder Radial, 8.5mm x 3.2mm Dia
  • Belastungskapazität: 16 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktpalette: AB308 Series
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AB308-20.000MHZ, 7942140, 794-2140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,273*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRJ320000F18300HZH
    ab € 0,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.