Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch teilbar (Meterware) Murrplastik 83164260 - Split-Flex EWT-PA M32/P29


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102369
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164260
EAN/GTIN:
     4250738106758
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik
  • Kabelschutzschlauch
  • Teilbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M32/Pg29
  • Innendurchmesser: 26,6 mm
  • Außendurchmesser: 34,5 mm
  • Biegeradius: 180 mm
  • Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch teilbar
Schlauchgröße (Metrisch):
M32
Schlauchgröße (Pg):
Pg29
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
180 mm
Durchmesser innen:
26,6 mm
Durchmesser außen:
34,5 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kabelschutzschläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,79711*
€ 6,13711*
25
Frei Haus
ab € 6,4104*
€ 7,9504*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 6,5894*
€ 8,2294*
25
Frei Haus
ab € 6,6316*
€ 8,2716*
Lager 1454
45
1
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 13,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,86*
€ 16,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,90*
€ 15,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,33*
€ 14,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,78*
€ 14,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,08*
€ 13,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 9,67*
€ 11,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 25 40
ab € 49,97*
Zubehör
Murrplastik
83621220
ab € 0,8223*
Zubehör
Murrplastik
83605058
ab € 5,01*
Zubehör
Murrplastik
83602465
ab € 1,9664*
Zubehör
Murrplastik
83651274
ab € 1,66707*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.