Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch teilbar (Meterware) Murrplastik 83164262 - Split-Flex EWT-PA M40/P36


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102370
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164262
EAN/GTIN:
     4250738106765
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik
  • Kabelschutzschlauch
  • Teilbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M40/Pg36
  • Innendurchmesser: 32 mm
  • Außendurchmesser: 41,8 mm
  • Biegeradius: 200 mm
  • Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch teilbar
Schlauchgröße (Metrisch):
M40
Schlauchgröße (Pg):
Pg36
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
200 mm
Durchmesser innen:
32 mm
Durchmesser außen:
41,8 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kabelschutzschläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,17429*
€ 7,75429*
25
Frei Haus
ab € 8,1676*
€ 10,1176*
25
Frei Haus
ab € 8,2484*
€ 10,2084*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 8,4604*
€ 10,4704*
Lager 1454
25
1
€ 5,99*
ab € 12,28*
€ 17,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,50*
€ 20,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,45*
€ 20,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,27*
€ 19,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,57*
€ 18,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,14*
€ 18,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,28*
€ 14,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrplastik
83621222
ab € 0,95596*
Zubehör
Murrplastik
83605060
ab € 10,18*
Zubehör
Murrplastik
83602467
ab € 3,391*
Zubehör
Murrplastik
83651278
ab € 2,27017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.