Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 - 1119305/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108142
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119305
EAN/GTIN:
     4044774552422
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel ysly-jz 5x1,5mm²
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 5G x 1,5 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 25 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Verpackungseinheit:
25 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
8,1 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 5,46*
ab € 29,59*
€ 41,45*
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 35,37525*
€ 47,32525*
Lager 1454
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,49*
€ 55,67*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,91*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,43*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.