Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelöstsauerstoff-Messgerät Greisinger G 1610 - 610003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108371
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610003
EAN/GTIN:
     4058175100038
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
  • Wasserdichtes Gelöstsauerstoff-Messgerät
  • Mit galvanischem Sensor (aktiver Membrantyp/mit Temperaturmessung)
  • Funktion: Messung O2 Konzentrationen/Sättigung
  • Messbereiche: 0...20 mg/l oder ppm/0...200 % O2
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 2 m
  • Inkl. Ersatz-Membrankappe GWOK02/Ersatzelektrolyt KOH/Pipette
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gelöstsauerstoff-Messgerät
Funktionen:
O2 Konzentrationsmessung | Sättigungsmessung
Fühler:
galvanischer Sensor
Messbereich:
0...20 mg/l | 0...20 ppm | 0...200 %
Spannungsversorgung:
Batterien 2 x AA
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, greisinger gasmessgerät, dissolved oxygen messgerät, Handmessgeräte, Wasseranalyse, Messgeräte, Greisinger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 265,005*
€ 316,305*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 311,53*
€ 369,08*
Frei Haus
ab € 313,20*
€ 369,08*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.