Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g
Briefhülle 3000, C6/5, 229x114mm, ASK, weiß, gummiert, Idr, mFe, 80g
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-02526148
Hersteller:
     POSTHORNvelox
Herst.-Nr.:
     02526148
EAN/GTIN:
     4040134015354
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
80
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C6/5
Höhe:
114
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten:
außenliegende Seitenklappen
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
3000
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
außenliegende Seitenklappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01279*
€ 0,01859*
1000
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,01737*
€ 0,02515*
1 Tag
84000
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01789*
€ 0,02539*
2 Tage
617
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 35,38*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01859*
€ 0,02212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01279*
€ 0,01522
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
9212
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.