Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
6V-Block Batterie
>
Artikel
Q-Batteries 6TTB-225EU 6V 225Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-1005938
Hersteller:
Quality Batteries
Herst.-Nr.:
6TTB-225EU
EAN/GTIN:
4250889600457
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
225 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
diagonal
Länge:
242 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
30 kg
... >
Blei-Akkus
>
Zyklen Akkus
>
TTB Akkus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 228,8604*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,3504*
€ 327,667
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,5604*
€ 321,9669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,2604*
€ 312,0899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,5204*
€ 299,3093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,8604*
€ 272,3439
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aquamatik System 48V Steckstopfen 24er Schwimmer
BFS
Q9876788
ab € 116,56*
Zubehör
Batterieklemmen / Polklemmen für Autopole (1 Paar) auf M8
Quality Batteries
Q1005981
ab € 10,02*
Zubehör
Batteriepol-Bürste, 3-Wege-Bürste
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,73*
Zubehör
Fallwasserbehälter 30l und Wandhalter im Set
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,16*
Zubehör
Faltkanister Fallwasserbehälter befüllt mit 25l entmineralisiertem Wasser inkl. Schlauch
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,30*
Zubehör
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 15g Tube
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen