Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 6TTB-245US 6V 245Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 6TTB-245US 6V 245Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-245US 6V 245Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-245US 6V 245Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-245US 6V 245Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Q-Batteries 6TTB-245US 6V 245Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte
Artikel-Nr.:
     1495-1005939
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     6TTB-245US
EAN/GTIN:
     4250889600488
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
245 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
diagonal
Länge:
260 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,07*
€ 354,7033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,62*
€ 337,5078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,53*
€ 324,3107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,49*
€ 296,8931
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,99*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,73*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,26*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,34*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.